Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-93605 Herst.-Nr.: DN-91624S-SL-EA-G EAN/GTIN: 4016032444848 |
| |
|
| | |
| Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen - zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk - Patch-Panel werden als Konsolidierungs-Punkt in 19-Zoll Netzwerk- und Server-Schränken verbaut. Dort laufen sämtliche Netzwerk Verlege-Kabel aus verschiedenen Etagen oder Gebäude-Teilen zusammen.
- Dieses Patchpanel von DIGITUS zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise von nur 0,5 Höheneinheiten aus. So erreichen Sie in Ihrem Netzwerk-Schrank eine Verkabelung mit einer sehr hohen Packdichte.
- Das geschirmte Gehäuse aus 1,5 mm starken, galvanisiertem Stahl und die 360° Schirmkontaktierung werden durch einen zentralen Erdungs-Anschluss abgerundet.
- Die integrierten Staubschutz-Kappen, die Buchsen und die weitere Schirmung aus vernickeltem Phosphor-Bronze sowie die vergoldeten Kontakte gewährleisten die Übertragungs-Qualität.
- Für eine einfache Kabel-Installation über die LSA-Leisten wird das Patchpanel mit integrierten Kabelbindern ausgeliefert.
Das DIGITUS® 24-Port Patch Panel bietet mit nur 0,5 HE eine sehr hohe Packdichte. Das bedeutet, dass sich auf 1 HE bis zu 48 Ports mit zwei 0,5 HE Panels realisieren lassen. Das Patch Panel ist geschirmt und mit Staubschutzkappen an den RJ45-Buchsen ausgestattet. Die 360° Schirmkontaktierung der Kabel sorgt für beste Leistungseigenschaften. Der Schnellverschluss am Gehäuse sorgt für leichten und werkzeuglosen Zugriff auf die LSA-Schneidklemmen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 48,58* | € 60,94* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,53* | € 60,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 49,75* | € 62,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 52,38* | € 65,51* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 55,53* | € 69,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|