Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAP-8131 Funkbasisstation 802.11ax Wave 2 (Wi-Fi 6) 2.4GHz 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 PoE Wireless Access Point
LevelOne AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 PoE Wireless Access Point
Artikel-Nr.:
     808-93790
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-8131
EAN/GTIN:
     4015867227879
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 18,6 x 18,6 x 4,25 cm
  • Gewicht: 420 g
  • Prozessor: Qualcomm IPQ6000
  • Schnittstellen: 2 x 1000Base-T - RJ-45
  • Datenübertragungsrate: 1775 Mbps
  • Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s
  • Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s
  • Statusanzeiger: Wi-Fi
  • Flash-Speicher: 128 MB
  • RAM: 512 MB
  • Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
  • MU-MIMO-Technologie
  • WISP-Modus
  • Gateway-Modus
  • Repeater-Modus
  • Betriebsmodus ''Access-Point''
  • 4 interne Antennen
  • Gain Level: 4 dBi
  • Wand- und Deckenmontage möglich

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 125,01*
€ 157,49*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 125,32*
€ 157,50*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 125,54*
€ 158,85*
€ 3,50*
ab € 134,97*
€ 167,31*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 138,85*
€ 174,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.