Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabel für Barcode-Scanner - RJ-50 (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.5 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90598 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
DeLOCK 90598 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
DeLOCK 90598 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     2753I-7976725
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90598
EAN/GTIN:
     4043619905980
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabel für Barcode-Scanner - RJ-50 (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.5 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  90598
Modell  
EAN/UPC  4043619905980

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Kabel für Barcode-Scanner - RJ-50 zu USB - 1.5 m
Typ  Kabel für Barcode-Scanner
Technologie  UTP-Kabel
Länge  1.5 m
Anschluss  RJ-50 - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz
Verpackung  Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Kabel für Barcode-Scanner
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26
Länge  1.5 m
Außendurchmesser  4.2 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-50 - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0
Verpackungsdetails  Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Kabel für Barcode-Scanner
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26
Länge:
1.5 m
Außendurchmesser:
4.2 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-50 - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0
Verpackungsdetails:
Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, 90598, kabel, rj50, barcodescanner, typa, schwarz, barcode, scanner, skanera, kodów, kreskowych, rj50usb, 1.5m, czarny, kodw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.