Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabel für Barcode-Scanner - USB Typ A (M) zu RJ-50 (M) - 2 m - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90599 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
DeLOCK 90599 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
DeLOCK 90599 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     2753I-8001497
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90599
EAN/GTIN:
     4043619905997
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabel für Barcode-Scanner - USB Typ A (M) zu RJ-50 (M) - 2 m - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  90599
Modell  
EAN/UPC  4043619905997

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Kabel für Barcode-Scanner - USB Typ A zu RJ-50 - 2 m
Typ  Kabel für Barcode-Scanner
Technologie  Abgeschirmt F/UTP
Länge  2 m
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-50 - männlich
Farbe  Grau
Verpackung  Reißverschlusstasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Kabel für Barcode-Scanner
Technologie  Abgeschirmt F/UTP
Kabelmantelmaterial  Polypropylen
American Wire Gauge (AWG)  26
Länge  2 m
Außendurchmesser  5 mm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-50 - männlich
  
Verschiedenes  
Verpackungsdetails  Reißverschlusstasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Kabel für Barcode-Scanner
Technologie:
Abgeschirmt F/UTP
Kabelmantelmaterial:
Polypropylen
American Wire Gauge (AWG):
26
Länge:
2 m
Außendurchmesser:
5 mm
Farbe:
Grau
Anschluss:
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-50 - männlich
Verpackungsdetails:
Reißverschlusstasche
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, 90599, rj50, barcodescanner, kabel, typa, grau, barcode, scanner, barcodeleserzubehör, usbkabel, barcodeleserzubehr, barcodeleser, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.