Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Großtastentelefon
>
Artikel
amplicomms PowerTel 2880 DECT Grosstastentelefon grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
808-96199
Hersteller:
Audioline
Herst.-Nr.:
ATL1420654
EAN/GTIN:
3700601420654
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Merkmale
Extra großes Dot-Matrix Display mit Namen und Nummern 4-zeilig
Uhrzeit und Name werden im Standby-Modus angezeigt
Blaues hintergrundbeleuchtetes Display
Anzeige der Gesprächsdauer während des Gesprächs
Große beleuchtete Tasten
Telefonbuch mit 100 Einträgen
10 Klingeltöne
Extra laut einstellbarer Klingelton (bis zu 90dB)
Klingeltonlautstärke einstellbar (6 Stufen + aus)
Einstellbare Klangregelung (Natürlich, Höhen 1, Höhen 2, Bass)
Verstärkung der Hörerlautstärke (bis zu 40dB) mit einem Tastendruck bedienbar am schnurgebundenen Telefon und am Mobilteil
Freisprechen am schnurgebundenen Telefon und am Mobilteil
Lautstärkeregler für Freisprechfunktion (6 Stufen)
Reichweite im Freien: ca. 300 m
Reichweite im Innenbereich: ca. 50 m
Gesprächsdauer: ca. 10 Std.
Standby-Zeit: ca. 100 Std.
Optische und akustische Batterie-Leer-Warnung/Ladeanzeige im Display
LED-Anzeige bei eingehenden Anrufen
Basis um bis zu 4 Mobilteile erweiterbar
Rufnummernübertragung
Wahlwiederholung
Hörgerätekompatibel (EN 300381)
Integrierter Anrufbeantworter mit bis zu 30 min. Aufzeichnungszei
... >
GSM+NAV Sortiment
>
Endgeräte Festnetz
>
Großtastentelefone
Weitere Suchbegriffe:
Schnurlostelefon
,
cordless phone
,
Großtastentelefon
,
Seniorentelefon
,
analog telefon schnurlos
,
analog telefon
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
€ 4,99*
ab € 80,80*
€ 85,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,45*
€ 101,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen