Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OM Digital Solutions VN-541PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OM Digital Solutions VN-541PC
Artikel-Nr.:
     808-96842
Hersteller:
     OM Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     V420040BE000
EAN/GTIN:
     4545350055455
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät digital
diktier gerät

Der VN-541PC ist das neueste Mitglied der VN-Serie und richtet sich an Anfänger, die zum ersten Mal ein digitales Diktiergerät benutzen. Wie seine Vorgänger ist auch der VN-541PC auf intelligente Funktionalität, intuitive Bedienung und One-Touch-Aufnahme ausgelegt. Dieses Modell verfügt über einen One-Touch-Schiebeschalter für eine noch schnellere Leistung. Im Lieferumfang ist außerdem ein Micro-USB-Kabel enthalten, mit dem du deine Aufnahmen ganz einfach auf deinen Computer übertragen kannst.

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxT): 108 x 37,5 x 20 mm
  • Gewicht: 67 g
  • Display-Typ: Segment Display
  • Displaygröße: 1,39 Zoll
  • 4 GB interner Speicher
  • 4 Ordner, 199 Dateien pro Ordner
  • Bis zu 1.570 Std. Aufnahmen im LP-Modus
  • Wiedergabeformat: WMA
  • Frequenzgang: 40 - 13000Hz
  • Szenen aufnehmen: LP, MEMO, MUSIK, TALK
  • Klangkontrolle: Low Cut-Filter
  • Abspielgeschwindigkeit: Einstellbar (50 - 200%)
  • Klangverbesserung: Lärmschutz
  • Dateioperation: FF/REW, Vorwärts / Rückwärts springen
  • Funktionen wiederholen: A-B Wiederholungswiedergabe
  • Ordner: 4 (VN‑541PC) 3 (VN-540PC)
  • 199 Dateien pro Ordner
  • Interne / Wechseldatenträger: nur intern
  • Interner Speicher: 4GB
  • Eingebautes Mono-Mikrofon
  • Mikrofonbuchse: 3,5 Ø mm Klinke, Impedanz 2 kΩ
  • Kopfhörerbuchse: 3,5 Ø mm Stecker, Impedanz 8Ω oder mehr
  • Max. Arbeitsleistung: 200mW
  • Lautsprechergröße: eingebauter runder dynamischer Lautsprecher Ø 20 mm
  • USB-Anschluss: microUSB
  • Betriebssystem: Mac OS X 10.5 - 10.11, Windows Vista/7/8/8.1/10

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 43,16*
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 39,38*
€ 53,73*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 39,62*
€ 54,10*
€ 6,90*
ab € 48,60*
€ 65,71*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.