Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-97031 Herst.-Nr.: X303P EAN/GTIN: 6937295604061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fanvil X303P - Produkttyp: IP-Telefon
- Produktfarbe: Schwarz
- Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil
- Vorinstalliertes Betriebssystem: Linux
- Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)
- modes: Im Band, Out-of band, SIP-Info
- Linienquantität: 4 Zeilen
- Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen
- Lautstärkeregler: Knöpfe
- Anzeige: LCD
- Bildschirmdiagonale: 6,1 cm (2.4 Zoll)
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, usb headset mono, headset kabelgebunden, headset kabelgebunden mono |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 8,61* | € 12,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 19,86* | € 27,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 30,01* | € 41,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 44,85* | € 61,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|