Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97084 Herst.-Nr.: 15036C77509-E EAN/GTIN: 4251394662893 |
| |
|
| | |
| Der OpDAT MV ist ein hochflexibles Verteilergehäuse für Glasfaser- und Kupferanwendungen, das mit seinen modularen Bausteinen individuell für Ihre Bedarfe ausgestattet werden kann. Merkmale - Aufputzgehäuse zum Spleißen von LWL-Installationskabeln
- Kompaktes, schlichtes Design
- Abmessungen (LxBxH): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
- Bestückt mit zum Spleißen vorbereiteten Pigtails
- Pigtails mit Kompaktader Ø 0,9 mm, 12+6 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m
- Pigtails in Single Circuit Kassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
- Gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation
- 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite
- Schutzklasse: IP54
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,79* | € 270,58* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 265,52* | € 271,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,49* | € 273,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 276,34* | € 282,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 296,79* | € 307,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|