Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor schwarz 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     808-97118
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084F1000-E
EAN/GTIN:
     4251394639888
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppkette) konstruiert. Getestet mit einem Biegeradius von 100mm und einer Beschleunigung von 4m/s² wurden 3 Mio. Zyklen bei Raumtemperatur erreicht.

Merkmale

  • RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen
  • Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau
  • Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme
  • Für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet
  • Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien
  • Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7
  • Zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
  • UV; Öl beständig
  • Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE)
  • Knickschutztülle umspritzt
  • Sehr kurze Knickschutztülle
  • Deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel

Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 8,99*
€ 12,30*
1
€ 5,00*
ab € 9,08*
€ 12,43*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 9,10*
€ 12,45*
1
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 12,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.