Merkmale
- Ein Kabel mit drei Steckern zum Direktanschluss und Aufladen verschiedener E-Bike Akku-Systeme an der LiON Box Max
- Einfaches, schnelles Auswechseln an der LiON Box Max sorgt für noch mehr Anpassungsmöglichkeiten der universellen Ladestation
- Neue, noch kompaktere Generation mit Status LED
- Noch mehr aufladbare Modelle und höhere Universalität pro Splitter und LiON Box Ladepunkt mit der neuen Generation
- Schneller Austausch ohne nötigen Abbau und Einschicken der Ladestation
Einer der vielen Vorzüge der E-Bike-Ladestation LiON Box Max liegt in ihrer einzigartigen Flexibilität. Rund 95 % der gebräuchlichen E-Bike Akkus können direkt, schnell und dabei immer schonend von der Wallbox aufgeladen werden. Weder muss der Akku dafür umständlich ausgebaut werden, noch wird ein Extra-Ladegerät oder -kabel benötigt. Unter anderem liegt dies an den Dreiersteckern zum Direktanschluss der Fahrräder an die Ladepunkte. Diese LiON Splitter genannten Stecker gibt es in verschiedenen Ausführungen, welche jeweils drei verschiedene Systeme bedienen können. Diese Variante ermöglicht das Anschließen von E-Bikes mit Akku-Systemen von BOSCH, BMZ, Brose, Specialized und Yamaha.
Mit Einführung der neuen Generation sind die Ladestecker nun noch weiter verkleinert und verbessert worden. So zeigt eine Status LED jetzt den Ladestatus ''Bereit'' oder ''Lädt'' an. Außerdem wurde die Universalität noch einmal erhöht, da die neue Generation der Ladestecker noch mehr verschiedene Modelle pro Splitter und somit pro Ladepunkt der LiON Box laden kann.
Die LiON Splitter können mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden. So ist die LiON Box Max immer anpassbar und bleibt auch bei technologischen Neuerungen Ihre topaktuelle, universale E-Bike Direktladelösung.
Und wenn durch Vandalismus oder Verschleiß ein Stecker oder Kabel einmal Defekte aufweisen sollte, sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie den beschädigten Artikel einfach vor Ort austauschen. (Markennamen dienen nur der Referenz)