Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97812 Herst.-Nr.: 20002987 EAN/GTIN: 4023125029875 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Komfort-DECT-Telefon mit intuitiver Menüführung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation
- Schnurloses Telefon (Standard DECT-GAP) für Internet- und Festnetztelefonie
- Abmessungen FRITZ!Fon X6 (BxHxT): ca. 51 x 158 x 17 mm
- Abmessungen Ladeschale (BxHxT): ca. 51 x 72 x 44 mm
- Gewicht: ca. 102 g (inkl. Akku)
- Hochwertiges 2,4-Zoll-Farbdisplay, IPS
- Helligkeits- und Bewegungssensor für energieeffizienten Display-Betrieb
- Beleuchtete Tastatur
- Lautstärketasten an der Geräteseite
- Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 10 Tage Stand-by
- Bis zu 300 Meter Reichweite im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden
- Full-Duplex-Freisprechen
- Anzeige des Live-Bildes von Webcams oder Türsprechanlagen, inkl. Türöffnung
- Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, Online-Telefonbuch verfügbar
- Steuerung von Smart-Home-Geräten
- Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Makeln, Vermitteln und Dreierkonferenz
- Lautsprecher/Mikrofon
- Aufladen über Ladestation: Ladezeit ca. 6 Stunden
- Tiefentladeschutz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, AVM FRITZ!Fon, AVM Telefon, FRITZ!Fon, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, VoIP Gateway, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon mit anrufbeantworter, avm fritz fon, avm voip gateway |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 68,74* | € 86,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 70,34* | € 88,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 70,46* | € 88,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,32* | € 89,45* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 72,10* | € 91,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|