Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP Gigabit Ethernet, MM, 1000SX, 550m, 850nm, LC dplx, DDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-BO05C856S5D-BO
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO05C856S5D-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der BlueOptics© BO05C856S5 Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver mit LC Duplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Short-Range Multimode Gigabit Ethernet (GbE), Gigabit Fibre Channel over Ethernet (GB FCoE) Anwendungen von bis zu 1.25 Gigabit pro Sekunde. BlueOptics© SFP Transceiver LC-Duplex 1000BASE-SX Multimode Fiber 850nm 550M 0°C/+70°C DDM
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
true
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
1
40 Gigabit Ethernet:
false
Wellenlänge:
850 nm
Bauform:
MINI GBIC
Höhe:
12.6 mm
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, SFP, Gigabit, 1000BASE-SX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 17,59*
€ 24,65*
18 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 23,43*
€ 32,08*
€ 3,50*
ab € 31,35*
€ 42,47*
4 Tage
41
€ 9,90*
ab € 33,38*
€ 44,91*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.