Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98634 Herst.-Nr.: DK-1614-A-VH-305 EAN/GTIN: 4016032441878 |
| |
|
| | |
| - Digitus DK-1614-VH-305
- Kabellänge: 305 m
- Kabelstandard: Cat6
- Kabelschirmung: U/UTP (UTP)
- Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 142,87* | € 177,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,13* | € 185,30* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 163,51* | € 199,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|