| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98790 Herst.-Nr.: 7011 EAN/GTIN: 4262377560600 |
|
|
| | |
| Merkmale - Schnurloses DECT Handset
- Schnurlose Verbindung über WiFi
- Antibakterielles Gehäuse
- Große optische Rufanzeige
- Ruf/Sprechtasten-Anzeige: 1 grüne LED
- Anzeige ''Neue Sprachnachricht'' (MWI): 1 rote LED
- Freisprech-Modus: 1 rote LED
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)
- Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
- Batteriestandsanzeige: 1 rote LED
- 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur), hintergrundbeleuchtet
- 3 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl
- 4 dedizierte Audiotasten: Stummschalten (mit roter LED), Freisprechen (mit roter LED), Volumen +, Volumen -
- 4 dedizierte Funktionstasten: Sprechen (mit grüner LED), Auflegen, Nachricht, Halten
- Integrierte Klingeltöne
- Stromversorgung: Akku Lithium-Ion, 3,7 V, 1.000 mAh, herausnehmbar, wiederaufladbar, bis zu 7 Std. Gesprächszeit, bis zu 120 Std. Bereitschaft, bis zu 11 Std. Ladezeit
- Schnelle Anrufannahme (durch einfaches Abheben von dem Ladegerät)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 53,51* | € 69,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,52* | € 69,32* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 53,89* | € 69,76* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,49* | € 80,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 70,64* | € 89,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|