Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-98992 Herst.-Nr.: 1173750005 EAN/GTIN: 4007123684670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Super handliche Taschenlampe mit extrem heller Osram-LED (50.000h Lebensdauer) strahlt mit einem Lichtstrom von 400lm - passt in jede Jackentasche und lässt sich dank Clip an Hemdtaschen oder ähnlichem befestigen
- LED Inspektionslampe mit fokussiertem Leuchtzentrum und austauschbarem Akku USB Typ C (3,7V/2000mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C
- Die Taschenlampe kann dank der Schutzart IP44 problemlos im Außenbereich verwendet werden - ideal für Arbeiten in feuchter Umgebung
- Kompakte LED Taschenleuchte mit robustem Aluminium Gehäuse und Trageschlaufe leuchtet bis zu 131m weit bei einer maximalen Leuchtdauer von 29 Stunden (bei 10%)
- Leichte Handlampe mit den Schaltstufen 100% - 40% - 10% - SOS und Soft-Touch-Funktion zum schnellen Schalten der Schaltstufen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, brennenstuhl led stableuchte akku, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 14,3139* | € 19,7039* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 14,28* | € 20,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 14,97* | € 20,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,82* | € 21,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 15,75* | € 21,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|