Für so ein riesiges Kamera Upgrade mussten wir völlig neu denken.
Wir haben eine ganz neue Architektur entwickelt und die Objektive um 45 Grad gedreht, damit unser bestes Zwei-Kamera-System hineinpasst – mit dem größten Sensor für das Weitwinkel-Objektiv. Das hat auch Platz geschaffen für unsere optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung. Und wir haben dem Ultraweitwinkel-Objektiv einen schnelleren Sensor gegeben.
Die neue Ultraweitwinkel-Kamera zeigt mehr Details in den dunklen Bereichen deiner Fotos
Die neue Weitwinkel-Kamera fängt 47 % mehr Licht ein für noch bessere Fotos und Videos
Die neue optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung stabilisiert deine Aufnahmen, wenn du dich bewegst
Der Kinomodus fügt automatisch beeindruckende Tiefeneffekte und Fokuswechsel hinzu
Fang einfach an zu filmen und der Kinomodus fokussiert dein Motiv, während er gleichzeitig einen Tiefenschärfe-Effekt bei allem anderen erzeugt.
Der Kinomodus erkennt, wenn ein wichtiges neues Motiv in der Szene erscheinen wird, und verschiebt automatisch den Fokus, wenn es so weit ist. Jetzt kannst du einfach Videos aufnehmen, die richtig gut aussehen, fast wie im Kino.
Du kannst die Tiefenschärfe sogar nachträglich anpassen
Du willst nach dem Filmen den Fokus ändern oder die Unschärfe anpassen? Kein Problem. Mit dem iPhone musst du dafür nur ein paar Mal tippen und streichen. Das können selbst professionelle Filmkameras nicht.
Gib deiner Kamera genau deinen Stil.
Stile kann intelligent Farben verstärken oder dämpfen, während Hauttöne ganz natürlich bleiben
Fotografische Stile gibt deinen Fotos einen ganz persönlichen Look. Anders als bei Filtern passt das Feature gezielt die richtigen Bereiche an, sodass die Hauttöne sehr natürlich bleiben.
Wähle „Leuchtend“, damit Fotos hell und brillant aussehen. „Kontrastreich“ für dunklere Schatten und intensivere Farben. Und „Warm“ oder „Kühl“, um goldene oder blaue Untertöne hervorzuheben. Wähle einfach die Voreinstellung aus und leg los!
Superfarbigpixelistic XDRligetisch.
Super Retina XDR Display
Superhell
Unser OLED Display wird mit bis zu 800 Nits 28 % heller, damit es im direkten Sonnenlicht besser zu sehen ist. Und es erreicht immer noch bis zu 1.200 Nits für HDR Inhalte. Für strahlend helles Weiß, tiefes Schwarz und alles dazwischen. Dabei spart das Display mehr Energie als je zuvor.
Supergute Farben
Das iPhone 13 hat einen großen Farbraum nach Kinostandard, der Farben genau so darstellt, wie von Filmemacher:innen gedacht. Und durch die präzise Farbgenauigkeit sieht alles auf dem Display unglaublich natürlich aus.
Superscharf
Das Super Retina XDR Display hat eine ultrahohe Pixeldichte, die Fotos, Videos, Text – und was auch immer du dir ansiehst – gestochen scharf aussehen lassen. Und das Display ist noch größer, weil der Bereich der TrueDepth Kamera kleiner ist.
Lang lebe die Batterie
Bis zu 2,5 Stunden mehr Batterielaufzeit auf dem iPhone 13.
Bis zu 1,5 Stunden mehr Batterielaufzeit auf dem iPhone 13 mini.
A15 Bionic ist ein alles verändernder Chip.
Der superschnelle A15 Bionic Chip ermöglicht Kinomodus, Fotografische Stile, Livetext und mehr. Und die Secure Enclave schützt persönliche Informationen wie Face ID Daten und Kontakte. Dabei ist er noch effizienter und verlängert so die Batterielaufzeit.
Bis zu 50 % schnellere CPU als die Konkurrenz
Bis zu 30 % schnellere Grafik als die Konkurrenz
Der einzige Smartphone Chip, der schneller ist, ist der des iPhone 13 Pro
Niemand kann 5G wie das iPhone.
Die Welt steigt schnell auf 5G um. Streaming, Downloads – alles ist so viel schneller. 5G ist sogar schnell genug für anspruchsvolle Multiplayer-Spiele, um AR Videos zu teilen und mehr. Mit dem Smart Data Modus schaltet das iPhone automatisch runter, um Energie zu sparen, wenn du nicht so viel Geschwindigkeit brauchst.
Bleib in Verbindung. Und fokussiert.
Mit iOS 15 kannst du dich weiter unterhalten und gleichzeitig Filme, Musik oder alles andere auf deinem Display direkt in FaceTime teilen. Lass dich nicht ablenken, indem du alle Benachrichtigungen herausfilterst, die gerade nicht wichtig sind. Und du kannst Text in Bildern direkt nutzen, um schnell E-Mails zu verschicken, Anrufe zu machen, Wegbeschreibungen anzeigen zu lassen und mehr.
Datenschutz serienmäßig
Das iPhone hilft dir, die Kontrolle über deine persönlichen Daten zu behalten. Datenschutzlabel zeigen dir zum Beispiel, wie Apps deine Daten nutzen. Apps brauchen deine Einwilligung, bevor sie deine Aktivitäten in den Apps und auf den Websites von anderen Unternehmen tracken. Und das ist erst der Anfang.
Gut ist, wenn es gut für den Planeten ist
Unsere Stores, Büros, Rechenzentren und unser laufender Betrieb sind bereits CO₂ neutral. Bis 2030 werden das auch unsere Produkte sein – und unser CO₂ Fußabdruck für ihre Nutzung. Dieses Jahr haben wir auf die Plastikfolie um die Verpackung des iPhone 13 und iPhone 13 Pro verzichtet und sparen dadurch 600 Tonnen Kunststoff. Und von unseren bestehenden Endfertigungsstätten werden jetzt keine Abfälle mehr zu Deponien geschickt.
Displayrandvoll mit Spaß.
Streame Songs, Alben und kuratierte Playlists. Sieh dir hochgelobte Serien an. Entdecke neue Spiele. Mit den Apple Services kannst du noch mehr entdecken und erleben. Und Apple One kombiniert sie alle in einem Abonnement.
Magie, multipliziert
Alles, was du am iPhone liebst, wird noch besser, wenn du es mit einem Mac, iPad oder einer Apple Watch nutzt. Alles funktioniert einfach zusammen – und das nahtlos. Nimm einen Anruf einfach auf dem Gerät an, das gerade in der Nähe ist. Mach ein Foto mit deinem iPhone und es erscheint direkt auf deinem Mac. Und du kannst alle deine Textnachrichten jederzeit auf allen deinen Geräten sehen. Einfach.