Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-99292 Herst.-Nr.: S30853-H1177-R101 EAN/GTIN: 4250366857954 |
| |
|
| | |
| Beste Technik und einfache Bedienung für jede Lebensphase Funktionale Technik, die nicht überfordert – gerade im Alter wünschen sich viele Menschen einen zuverlässigen Begleiter für eine einfachere Kommunikation. Gigaset bietet mit der life series Geräte, die genau an diesem Punkt ansetzen. Und als erstes Handy aus dieser Serie macht das Gigaset GL390 speziell für Senioren mobiles Telefonieren bequem und angenehm. Hilfreiche Funktionen, große Tasten, laute Klingeltöne oder die SOS Notruffunktionen passen sich an die besonderen Ansprüche des Alters an. Große Tasten, klares Display und perfekter Ton Funktionalität, reduziert auf das, was wirklich benötigt wird – zum Beispiel mit großen Tasten inklusive Hintergrundbeleuchtung, einem gut ablesbaren Display und der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche für den alltäglichen Gebrauch. Zusätzlich ist das Senioren-Handy nicht nur besonders handlich, sondern auch hörgerätekompatibel und passt sich mit einer sehr hoch einstellbaren Klingel- und Gesprächslautstärke Ihren Hörgewohnheiten an. So wird mobiles Telefonieren auch für Menschen mit Einschränkungen beim Hören und Sehen ohne Probleme möglich. Hilfe auf Knopfdruck Ihre wichtigsten Kontakte nur einen Tastendruck entfernt – das gibt ein sicheres Gefühl, gerade wenn Sie unterwegs sind. Speichern Sie dafür auf den drei Kurzwahltasten (A, B, C) die Nummern Ihrer Familienmitglieder, Nachbarn oder Ärzte ein. Eine SOS-Taste für den Notfall befindet sich auf der Rückseite des Handys. Mit der können Sie bis zu fünf Kontakte bzw. Telefonnummern verknüpfen, die im Ernstfall nacheinander angerufen werden – so lange, bis jemand antwortet und Hilfe leisten oder schicken kann. Automatisierte SMS mit einem frei erstellbaren Notruf-Text versenden Sie ebenfalls auf Knopfdruck. Und mit dem zusätzlichen Alarmton am Gerät machen Sie Menschen in unmittelbarer Nähe auf sich aufmerksam. Viel Komfort für Ihre tägliche Nutzung Neben Technik, auf die Sie sich einfach verlassen können, hält das Gigaset GL390 viele weitere nützliche Funktionen für Sie bereit und ermöglicht zum Beispiel die Verwendung von zwei Rufnummern (dank eines Dual-Sim-Einschubs). Vor allem die lange Akkulaufzeit (für etwa 9 Stunden Gesprächszeit bzw. 550 Stunden Akkulaufzeit) ist ein echter Pluspunkt und garantiert eine zuverlässige Erreichbarkeit. Wenn das Handy geladen werden muss, nutzen Sie ganz unkompliziert eine feste Ladestation, die zum einen die Suche nach einem Ladekabel erspart, zum anderen auf kleine Anschlüsse und unhandliche Stecker verzichtet. Vollendet wird die einfache Nutzung durch Funktionalitäten wie Kamera, Wecker, UKW Radio Taschenrechner und Taschenlampe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Gigaset, Großtastenhandy, Seniorenhandy, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Smartphone, Smartphones, smartphone |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 36,89* | € 40,52* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,89* | € 40,53* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,87* | € 40,58* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 37,62* | € 41,32* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 38,34* | € 42,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|