Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy A34 5G 6+128GB awesome graphite A346B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Artikel-Nr.:
     808-99862
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A346BZKAEUB
EAN/GTIN:
     8806094813845
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Klare Sicht, auch bei Sonnenlicht
Das 1.000 Nit-Super AMOLED-Display sorgt auch im Freien für eine helle, klare Sicht. Erlebe deine Inhalte in hoher Auflösung auf dem 16,65 cm / 6,6“-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz.

Minimalistisch und schlank
Das Galaxy A34 5G mit seinen minimalistischen Konturen und der seidigen Oberfläche ist in modischen und dennoch zeitlosen Farben erhältlich: Awesome Lime, Awesome Silver, Awesome Violet und Awesome Graphite.

Mit 5G bereit für die Zukunft
Der leistungsstarke 6 nm Octa-Core-Prozessor und 6 bzw 8 GB RAM beflügeln deine Performance bei grafikintensiven Spielen oder bei produktivem Arbeiten. Und mit 128 GB internem Speicher und bis zu 1 TB per microSD-Karte erweiterbarem Speicher, hast du viel Platz, um deine Dateien zu speichern – und musst kaum schöne Erinnerungen löschen.

Ausdauernder Akku für langanhaltenden Spaß
Erlebe den 5.000 mAh starken Akku für viel Zeit zum Streamen, Teilen, Spielen und mehr. Je nachdem, wie du dein Smartphone nutzt, wird die Akkulaufzeit durch die Funktion Adaptiver Akku angepasst.

Aus großartig wird fantastisch
Foto-Editor
Passe deine Aufnahmen mit Foto-Editor an. Reduziere Unschärfe und Rauschen und bearbeite die Auflösung deiner Fotos mit einem intelligenten, KI-gesteuerten Werkzeug.

Behalte was dir gefällt
Objektradierer
Deine perfekte Aufnahme hast du schon längst im Kasten, denn mit Object Eraser kannst du unkompliziert ungewünschte Objekte, Schatten oder nervige Reflexionen entfernen und so einen beiläufigen Schnappschuss in einen Hingucker verwandeln.

Spüre die Qualität
Das Galaxy A34 5G liegt angenehm in der Hand und verbindet die wertige Haptik mit einer einfachen und präzisen Steuerung.

Kann deinen wilden Abenteuer standhalten
Das Galaxy A34 5G ist nach IP67 staub- und wassergeschützt und somit bereit für deine Abenteuer.

Tauche in den Sound ein
Mit Dolby Atmos immersiven Sound verwandelt das Galaxy A34 5G deine Songs, Anrufe und Videoinhalte in ein wahres Klangerlebnis.

Dein Galaxy Gerät in guten Händen
Dein Galaxy ist dein treuer Begleiter und so soll es auch bleiben. Mit bis zu 4 Generationen von OS-Updates und einer 5-jährigen Sicherheitswartung ab globaler Markteinführung kann dein Galaxy A34 5G auf dem aktuellen Stand für ein langes Nutzungserlebnis bleiben.

Smart Switch
Mach da weiter, wo du aufgehört hast – mit Smart Switch kannst du deine Inhalte ganz unkompliziert zwischen deinen kompatiblen Geräten übertragen und weiter genießen.

Quick Share
Teile deine Dateien, Fotos und Dokumente schnell und sicher.

Connected Experience
Werde kreativ und nutze deine Produktivität – mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten.

One UI
Gestalte dein Samsung Galaxy mit One UI so, wie es dir am besten gefällt und wie du es brauchst.

Datenschutz und Sicherheit
Sichere deine Daten mit Samsung Knox. Der Sichere Ordner bietet zusätzlichen Schutz durch einen verschlüsselten Speicherort auf deinem Gerät.

Samsung Members
Erhalte Tipps und Tricks, um dein Galaxy Smartphone effizient zu nutzen.


Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 220,32*
€ 249,23*
€ 6,78*
ab € 222,25*
€ 250,48*
€ 4,70*
ab € 223,33*
€ 250,59*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 224,06*
€ 251,80*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 261,54*
€ 290,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.