Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider IDEAL 1133, Schnittlänge 340 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebelschneider IDEAL 1133, Schnittlänge 340 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1133, Schnittlänge 340 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1133, Schnittlänge 340 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1133, Schnittlänge 340 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-11330000
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     11330000
EAN/GTIN:
     4019364100208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Attraktiver Hebelschneider - ideal auch für Fotoausdrucke vom PC. Lasergeschnittenes Universalmesser und Schnittschiene aus hochwertigem Spezialstahl mit Antihaftbeschichtung. Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und integriertem Präzisions-Schnittandeuter. Stufenlos verstellbarer Rückanschlag. Papierformate von DIN A4 bis DIN A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch. Zwei Papieranlagen. Rückanschlag (kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden). GS-Prüfsiegel. Gewicht: 2,5 kg. Farbe: perlgrau. Tischgröße (B x T): 250 x 340 mm. Schnittlänge: 340 mm. Schnittleistung: ca. 15 Blatt (Papier, 70 g/qm)
Weitere Informationen:
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 1133
Ausführung des Rückanschlags:
stufenlos verstellbarer Rückanschlag
Art der Betätigung (Pressung):
manuell
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückanschlag kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden
Länge des Schnittes:
340
Material des Tisches:
Holz
Breite des Tisches:
250
Artikelbezeichnung:
Hebelschneider
Garantiedauer:
2 Jahre
Masse (Gewicht):
2.5
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe des Tisches:
340
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz
Farbe:
perlgrau
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.15
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung der Pressung:
manuell
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 1133
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.15
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,93*
€ 83,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,25*
€ 84,12*
€ 4,00*
ab € 67,42*
€ 87,33*
Lager 809
unbekannt
€ 5,00*
ab € 69,38*
€ 89,11*
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 90,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
00533-21247
ab € 66,22*
Ähnlich
IDEAL
11351000
ab € 145,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.