Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1624 C 2 x 15mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 1624 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 1624 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 1624 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     809-16241211
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16241211
EAN/GTIN:
     4018351108531
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezial stahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Breite:
395
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Höhe:
635
Netzfrequenz:
50
Farbe:
silber/anthrazit
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Masse (Gewicht):
21
Schnittgeschwindigkeit:
70
Tiefe:
291
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Öler; EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,80*
€ 641,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 588,66*
€ 672,84*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,32*
€ 763,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,58*
€ 730,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,06*
€ 711,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,68*
€ 698,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.