Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelschneider IDEAL 5560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal 5560 Papierschneidemaschine 9,5 cm
Ideal 5560 Papierschneidemaschine 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     809-55603111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     55603111
EAN/GTIN:
     4019364360114
Suchbegriffe:
Elektro-Stapelschneidemaschine
Elektro-Stapelschneider
Stapel-Schneidemaschine
Stapelschneidemaschine
Hydraulischer Präzisionsantrieb für Messer und Pressbalken. Mit neuer, patentierter EASY-CUT Schnittauslösung. Besonders sicher durch SCS - Safety Cutting System: IR-Sicherheitslichtschranke auf dem Vordertisch und Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; abschließbarer Hauptschalter; Zweihand-Schnittauslösung; 24-Volt-Steuerung; Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; einfacher Messer- und Schnittleistenwechsel; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen. Fußpedal zum Vorpressen oder als Schnittandeuter. Optischer Schnitt andeuter mit leuchtstarken LEDs. Elektrisch betriebener Rückanschlag mit Touchpad, mehrsprachiger Bedienerführung und Digital-Maßanzeige. Maßangabe in cm / inch (Anzeigegenauigkeit 1/10 mm). 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 15 Kettenmaße können als ein Programmschritt abgespeichert werden). Automatischer Programmablauf beim Schneiden. Maß-Direkteingabe über Zehnerzahlenblock. Vorprogrammierte Fixmaße gängiger DIN-Formate. Speichertasten für Festmaße (frei programmierbar). Memorybetrieb für Kettenschnitte. Automatische Set-Funktion für Referenzmaß. Papiervorschub (EJECT) - auch in Schneideprogramme integrierbar. Elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückanschlageineinstellung. Maschinenselbstdiagnose mit Fehleranzeige im Display. Stufenlosregelbarer Pressdruck (min. 200 / max. 1100 daN). Pressdruck-Anzeige über Manometer. Pressbalkenabdeckung. Vordertisch aus Aluminium-Druckguss mit Edelstahl-Tischabdeckungen. Hochwertiges HSS-Messer. Materialschonender Schwing schnitt. Messerträger (beidseitig geführt und nachstellbar) sowie Pressbalken aus Aluminium-Druckguss. Messertiefgangverstellung. Stabiler Guss-Maschinenrahmen. Serienmäßig mit abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch, Stapelwinkel und Transport rollen. Zusatztische rechts und links als Sonderausstattung gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Sicherheits-Lichtschranke
Länge des Schnittes:
550
Art der Betätigung (Pressung):
automatisch
Tiefe des Zuführungsbereichs:
570
Höhe des Schnittstapels je Arbeitsgang:
95
Tiefe des Vordertisches:
460
Breite des Restschnittes:
32
Farbe:
cool grey
Breite:
1070
Tiefe:
1370
Höhe:
1370
Masse (Gewicht):
347
Breite des Restschnitts:
32
Art der Betätigung der Pressung:
automatisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.053,06*
€ 11.227,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12.340,66*
€ 12.633,46*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.227,94*
€ 13.361,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.174,02*
€ 13.297,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.080,82*
€ 13.186,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.053,06*
€ 13.153,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000138
ab € 316,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.