Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelschneider IDEAL 7260 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal 7260LT Papierschneidemaschine 8 cm
Ideal 7260LT Papierschneidemaschine 8 cm
Artikel-Nr.:
     809-72603131
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     72603131
EAN/GTIN:
     4019364378416
Suchbegriffe:
Elektro-Stapelschneidemaschine
Elektro-Stapelschneider
Stapel-Schneidemaschine
Stapelschneidemaschine
Bedienerfreundliche, patentierte EASY-CUT Schnittauslösung. SCS - Sicherheitspaket: Sicherheitslichtschranke für den gesamten Arbeitsbereich; Sicherheitsabdeckung auf Rücktisch; Zweihand-Schnittauslösung mit Gleichzeitigkeitssteuerung und Wiederholsperre; automatischer Rücklauf von Messer und Pressbalken aus jeder Position; abschließbarer Hauptschalter und Sicherheitsschloss; 24-Volt-Steuerung; Messerwechselvorrichtung mit abgedeckter Messerschneide. Elektro-mechanischer Messerantrieb. Hydraulischer Antrieb für Pressbalken. Stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 250 daN, max. 2000 daN) mit optischer Anzeige. Fußpedal zum Vorpressen oder als Schnittaneuter. Pressbalkenabdeckung mit Schnappverschluss. Elektro-mechanischer Rückanschlag-Antrieb mit Präzisionsspindel (Geschwindigkeit: 53 mm/s). Programmierbares Steuerungsmodul für den Rückanschlag. Digital-Maßanzeige mit 1/10 mm Anzeigegenauigkeit (umschaltbar mm/Zoll). Maß-Direkteingabe (Vorwahl) über Zehnertastatur. Memorybetrieb für Kettenschnitte, zusätzliches automatisches Memory. Drei Speichertasten für Festmaße (frei programmierbar). Professionelle Programmsteuerung (99 Programme mit je 99 Schritten) mit automatischem Programmablauf. Automatische Maßkorrektur bei Rückanschlagverschiebung. Kettenmaß-Programmierung mit bis zu 9 Schritten im Programm möglich (gilt als ein Programmschritt). Papierausstoßfunktion (EJECT) mit und ohne Programmbetrieb (Vorschubweg programmierbar). Löschen (DELETE), Einfügen (INSERT) und Überschreiben von Programmschritten möglich. Drucktaster für Sattelschnellverstellung. Elektronisches Handrad für Rückanschlag-Feineinstellung, stufenlos regelbar von 'langsam' bis 'schnell'. Integrierter Rechner (vier Grundrechenarten). Set-Taste für Referenzmaß. Selbstdiagnosesystem mit Fehleranzeige im Display. Hochwertiges HSS-Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Materialschonender Schwingschnitt. Optischer Schnittandeuter mit Leuchtdioden (LEDs). Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Edelstahl-Tischabdeckung am Vordertisch. Serienmäßig mit Lufttisch (Vorder- und Rücktisch), abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel. Zusatztische rechts und links als Sonderausstattung gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
Höhe:
1335
Art der Betätigung (Pressung):
hydraulisch
Farbe:
cool grey
Masse (Gewicht):
588
Tiefe des Zuführungsbereichs:
720
Länge des Schnittes:
720
Breite:
1315
Höhe des Schnittstapels je Arbeitsgang:
80
Breite des Restschnittes:
20
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Sicherheitslichtschranke für den gesamten Arbeitsbereich
Tiefe des Vordertisches:
523
Tiefe:
1522
Art der Betätigung der Pressung:
hydraulisch
Breite des Restschnitts:
20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.272,21*
€ 17.436,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19.271,92*
€ 19.626,65*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.436,10*
€ 20.748,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.403,42*
€ 20.710,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.291,14*
€ 20.576,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.272,21*
€ 20.553,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000141
ab € 340,23*
Zubehör
IDEAL
9000039
ab € 67,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.