Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 809-8710002 Herst.-Nr.: 8710002 EAN/GTIN: 4019364987021 |
| |
|
| | |
| EINFACHER FILTERWECHSEL: Eine Filterwechselanzeige garantiert konstante Luftqualität, die praktische Filterkassette lässt sich einfach und schnell austauschen, VORFILTER: Filtert größere Partikel wie Staub, Fusseln und Tierhaare aus der Luft - verlängert die Lebensdauer des HEPA-Filters, HEPA FEINSTAUB-FILTER: Hochwirksamer Filter mit einem Abscheidegrad von 99,97 % für Partikel mit einer Größe von 0,3 m. (Filterklasse H13), hocheffektiv bei der Entfernung von Hausstäuben, Feinstäuben, Rauch und Schwebstoffen; Schimmel, Bakterien, Viren und andere Mikroben; Pollen, Milbenallergene und anderen Allergenen, AKTIVKOHLE-FILTER: Absorbiert effektiv und dauerhaft Gerüche,Tabakrauch und flüchtige organische Verbindungen (VOC) wie z.B. Chemikalien,Formaldehyde, etc. CLEANCEL: Die gesamte Filterkassette und der Vorfilter sind mit einer patentierten, antimikrobiellen CleanCel(TM)-Beschichtung behandelt: sie erhindert das Wachstum geruchsbildender Bakterien, von Schimmel und Pilzen. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | AEON Blue Kombifilter | Produkttypbezeichnung: | AEON Blue Kombifilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 809 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,66* | € 89,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,57* | € 101,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,68* | € 103,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 86,89* | € 110,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,30* | € 112,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 809 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 809 | | Versand: Lager 809 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|