Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculit - Körnung 1 (0-2 mm)


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Vermiculit
Vermiculit
Artikel-Nr.:
     810-1000018
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff

OEL-KLEEN Vermiculit

Binder für aggressive Chemikalien und Lösungsmittel Ein Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat, das zur Gruppe der Glimmermetalle gehört

Produktdetails:

Eigenschaften: ph-Wert: ca. 7,5 Sintertemperatur: ca. 1260°C Schmelzpunkt: ca. 1315°C Feuchtigkeit: 1-1,5% nach der Expansion Gewerbehygiene: keine Silikose-Gefahr Nichtbrennbarkeit: Klasse A1 nach DIN 4102 Wärmeleitfähigkeit: Rechenwert 0,07 W/mK nach DIN 4108 Anwendungsgebiete: Die gewöhnlichen Anwendungsgebiete für Vermiculit liegen überall dort, wo das Produkt ohne Weiterverarbeitung in loser Schüttung zum Einsatz kommt. Als leichtes, kompressibles Schüttgut hat Vermiculit einen stoßdämpfenden Effekt. Zusammen mit einem riesengroßen Aufsaugvermögen stellt Vermiculit ein ideales Verpackungshilfmittel gleichermaßen für gefährliche Flüssigkeiten wie auch stoßgefährdete Güter dar. Aufgrund dieses ausgeprägten Saugverhaltens bietet sich Vermiculit besonders als Binder für aggressive Chemikalien und Lösungsmittel an.
  • Körnung: 0 bis 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 53,61*
€ 63,80
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 52,97*
€ 63,03
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 50,61*
€ 60,23
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 48,54*
€ 57,76
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 46,61*
€ 55,47
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 40,81*
€ 48,56
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.