Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN ÖKO-Sorb 50L


Menge:  Sack  
Produktinformationen
OEL-KLEEN Öko-Sorb
OEL-KLEEN Öko-Sorb
OEL-KLEEN ÖKO-Sorb 50L
Sicherheitsdatenblatt OEL-KLEEN Öko-Sorb
Artikel-Nr.:
     810-1000691
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1000691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindegranulat

OEL-KLEEN Öko-Sorb

Ein wasserabweisendes Naturprodukt aus Torf. Sehr starke Saugkraft. Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ R

Produktdetails:

- Gibt absorbierte Substanzen nicht mehr frei - Hergestellt aus mit einem geschützten Verfahren „aktivierten“ Sphagnum-Torfmoos - 100% natürliches Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen - Beschleunigt den biologischen Abbau der aufgenommenen Öle in Kohlensäure und Wasser - Für alle Öle und Chemikalien auf Kohlenwasserstoffbasis geeignet - Nicht abrasiv, daher schonender Umgang mit eingesetzten Maschinen - Die vernünftige Alternative zum Schutz von Umwelt und Natur!
  • Ölaufnahme: ca. 25 Ltr./Sack
  • Inhalt: 50 Liter (ca. 6 kg) pro Sack
  • Körnung: 0,125 bis 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,4149*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 56,1449*
€ 66,81243
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 55,8049*
€ 66,40783
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 53,1849*
€ 63,29003
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 51,6249*
€ 61,43363
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 49,4049*
€ 58,79183
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 42,4149*
€ 50,47373
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.