Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN 1500 Allwetter, 20 L


Menge:  Sack  
Produktinformationen
OEL-KLEEN 1500 Allwetter
OEL-KLEEN 1500 Allwetter
OEL-KLEEN 1500 Allwetter, 20 L
Artikel-Nr.:
     810-1000864
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1000864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindemittel 20 l
ölbindegranulat

OEL-KLEEN Allwetter 1500

Das Ölbindemittel der Extraklasse für Strassen und andere Verkehrsflächen, hergestellt aus recyceltem Polyurethanschaum. Unschlagbar bei Regen und Nässe. Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III/R

Produktdetails:

Die Ölaufsaugleistung wird kaum durch aufgenommenes Wasser reduziert, daher ist das Produkt bei Regen und Nässe unverändert saugstark. Schadstoffaufnahme im Sekundenbereich! Sehr sparsam im Verbrauch. Das Top-Produkt für den Einsatz in Industrie, Gewerbe, auf Strassen und sonstigen Verkehrsflächen mit dem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis! Stark saugend, geruchbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend
  • Körnung: 0,125 bis 4 mm
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel oelkleen, Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,973*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 17,993*
€ 21,412
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 17,353*
€ 20,65
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 15,933*
€ 18,96
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 15,383*
€ 18,306
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 14,983*
€ 17,83
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 11,973*
€ 14,248
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.