Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Kerasorb super, 16 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
OEL-KLEEN Kerasorb
OEL-KLEEN Kerasorb
OEL-KLEEN Kerasorb super, 16 kg
OEL-KLEEN Kerasorb super, 16 kg
Artikel-Nr.:
     810-1001059
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1001059
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindegranulat

OEL-KLEEN Kerasorb super

Ölbindemittel auf Basis von Moler / Diatomeenerde. Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ R

Produktdetails:

OEL-KLEEN Kerasorb Produkte basieren auf Moler. Durch eine umfassende mechanische und thermische Bearbeitung ohne Anwendung von Zusatzstoffen werden Naturgranulate von höchster Qualität hergestellt. OEL-KLEEN Kerasorb Produkte sind schnellwirkend und sicher (chemisch inert) anzuwenden. Viele Arten von Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Mineralöle (Heizöl, Dieselöl), Hydrauliköle und Chemikalien) auf festen Oberflächen werden sofort aufgesaugt und in der porösen Struktur des Granulates eingekapselt. OEL-KLEEN Kerasorb Produkte haben alle das deutsche „MPA-NRW TYP III R“ Prüfzeugnis erhalten und sind somit für die Verwendung auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen. Dies garantiert höchste Qualität. Der Umgang mit Chemikalien verlangt höchste Sicherheitsmaßnahmen. Generelle Empfehlung bei Anwendung für Chemikalien: • Gegebenenfalls Eignungstest vor Ort • Bindemittel so reichlich dosieren, dass die Chemikalien restlos aufgenommen werden • Fachgerechte, dem aufgenommenen Stoff entsprechende Lagerung • Bindemittel für Säuren • Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen) • Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten • Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten
  • Körnung: 0,5 bis 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel, Chemikalienbinder, Säurebinder, Chemikalien-Bindemittel, Gefahrgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23425*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 34,82425*
€ 41,44086
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 34,04425*
€ 40,51266
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 32,45425*
€ 38,62056
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 31,53425*
€ 37,52576
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 30,62425*
€ 36,44286
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 25,23425*
€ 30,02876
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.