Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Universalbinder fein, 18L im ovalen Eimer


Menge:  Sack  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     810-1001108
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1001108
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Ölbindegranulat

OEL-KLEEN Universal fein

Saugstarkes Porenbetongranulat auf Basis von Calciumsilikathydrat Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ R

Produktdetails:

Öl- und Chemikalienbinder für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten. Für Verkehrsflächen geeignet (Ölbinder vom Typ III R). Für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölspuren auf Fahr- und Rollbahnen, nicht wasserabweisend und nicht schwimmfähig. OEL-KLEEN Universalbinder fein schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände. Universalbinder fein bindet absorptiv, adsorbtiv oder chemisch organische und anorganische Verbindungen, wie: • Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe • Laugen • Farben, Lacke • Lösemittel, Kohlenwasserstoffe Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden! • Bindemittel für basische, alkalische Substanzen (Laugen) • Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten • Ölbindemittel Typ III R •Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten Das Produkt ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten. Es darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.
  • Körnung: 0,5 bis 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Ölbindemittel, putzeimer 18l, haushaltseimer, ölbindemittel oelkleen, Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98985*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 25,42985*
€ 30,26152
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 25,16985*
€ 29,95212
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 23,64985*
€ 28,14332
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 22,77985*
€ 27,10802
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 22,16985*
€ 26,38212
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 17,98985*
€ 21,40792
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.