| |
|
| Artikel-Nr.: 810-1020047 Herst.-Nr.: 1020047 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| OEL-KLEEN Ölbindekissen Eigenschaft: Hydrophob, nimmt Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis (Öl) auf, wasserabweisend Geeignet für: Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel und Petroleum Mit diesem leicht zu bergenden Ölbindekissen halten Sie Ihre Kanäle, Schächte, Tanks, Becken und Bilgen zuverlässig frei von Öl. Die Kissen einfach in Flüssigkeiten auf Wasserbasis absetzen. Selbst das dickflüssigste Öl wird von dem Ölbindemittel zuverlässig aufgenommen. Das Material der Kissen ist hydrophob. • Das eingeschlossene Ölbindemittel ermöglicht schnelles und einfaches Säubern • Die Polypropylenfüllung des Kissens ist hydrophob und zum Eindämmen und Absorbieren von Flecken und Flüssigkeiten auf Ölbasis in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet. • Das Ölbindemittel bindet Flüssigkeiten, selbst wenn das Kissen voll gesättigt ist • Die Kissen absorbieren und binden Öl sowie andere Flüssigkeiten auf Ölbasis — inkl. Schmiermittel und Treibstoffe —dabei nimmt der Ölbinder kein Wasser auf • Das robuste Außengewebe des Kissens lässt Flüssigkeiten ungehindert zum Füllstoff durch • Das Ölbindemittel schwimmt auf der Wasseroberfläche und saugt unerwünschte Flüssigkeiten auf Ölbasis auf, die sich in Kanälen, Schächten, Tanks, Becken und Bilgen sammeln • Die hochweiße Farbe des Ölbinders lässt aufgenommenes Öl leichter erkennen Produktdetails: Sperre bestehend aus einem UV-Stabilen Netz, gefüllt mit reiner Watte, ausgestattet mit Seil, Ösen und Karabinerhaken Abmessungen: Ø 10cm x 50 cm Verkaufseinheit: VE à 20 Stück Farbe: weiß Gewicht pro VE: 10,0 Kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölbindekissen, schwimmfähige Ölbinder |
| | |
| |