Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Polypropylen Schlangen weiß Ø8cm x 120 / 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEL-KLEEN Socks
OEL-KLEEN Socks
Artikel-Nr.:
     810-1020060
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1020060
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf

OEL-KLEEN Schlangen OIL ONLY

Eigenschaft: Hydrophob, nimmt Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis auf, wasserabweisend Geeignet für: Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel und Petroleum OEL-KLEEN Öl-Bindeschlauch weiß wasserabweisend • Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen. • perfekt geeignet für die Aufnahme von Flüssigkeiten aus defekten Anlagen oder Gefäßen • Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen. • unersetzliches Hilfsmittel bei Reparaturen und Wartung • Ein spezielles Polypropylen sorgt als Füllstoff für ein besonders gutes Aufnahmevermögen. Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen. • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab • auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig • auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m.

Produktdetails:

Abmessungen: Ø 8 x 120 cm Verkaufseinheit: VE à 30 Stück Farbe: weiss Gewicht pro VE: 12,0 Kg
    Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Ölbindeschlauch, öl aufsaugschlauch, ölbindeschlauch, Ölbindeschlängen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,31*
    € 175,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,85*
    € 173,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,21*
    € 168,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,00*
    € 159,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,29*
    € 137,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.