Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Absorptionsschlauch
>
Artikel
OEL-KLEEN Polypropylen Schlangen grau Ø8cm x 120 / 40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
810-1020599
Hersteller:
Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
1020599
EAN/GTIN:
k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
OEL-KLEEN Schlangen Universal grau
Eigenschaft: Hydrophil, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf Geeignet für: Öle, Kühlmittel, Schmiermittel, Frostschutzmittel, Öl-Wasser-Emulsionen und andere wässrige Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und Laugen OEL-KLEEN Universal-Bindeschlauch grau • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf • in Notfällen zur Leckagen-Eindämmung und im Dauereinsatz zur Flüssigkeitsaufnahme einsetzbar • perfekt geeignet für die Aufnahme von Flüssigkeiten aus defekten Anlagen oder Gefäßen • Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen • unersetzliches Hilfsmittel bei Reparaturen und Wartung • Ein spezielles Polypropylen sorgt als Füllstoff für ein besonders gutes Aufnahmevermögen • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
Produktdetails:
Abmessungen: Ø 8 x 120 cm Verkaufseinheit: VE à 40 Stück Farbe: grau Gewicht pro VE: 16,0 Kg
... >
Lager 810
>
Öl- und Chemikalienbinder
>
Sorbents, Tücher und Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Schlängel
,
öl aufsaugschlauch
,
Universalbindeschlangen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,504*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,514*
€ 170,782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,234*
€ 169,258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,654*
€ 163,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,044*
€ 155,942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,504*
€ 133,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen