Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Polypropylen Schlangen gelb Ø8cm x 120 / 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEL-KLEEN Socks
OEL-KLEEN Socks
Artikel-Nr.:
     810-1020851
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1020851
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf

OEL-KLEEN Schlangen CHEMICAL gelb

Eigenschaft: Hydrophil, chemisch inert, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf, inklusive aggressiver Chemikalien Geeignet für: Säuren, Laugen und aggressive Medien CHEMICAL SORBENTS sind hydrophil. Sie beschäftigen sich mit aggressiven Flüssigkeiten wie Säuren oder Laugen. • ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Ölen, Kühl-, Lösungsmitteln, Wasser und an-deren nichtaggressiven Flüssigkeiten geeignet • ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien geeignet • in Notfällen zur Leckagen-Eindämmung und im Dauereinsatz zur Flüssigkeitsaufnahme einsetzbar • die Absorptionsschlangen lassen sich durch die dehnbare Hülle gut formen der Inhalt der Saugschläuche besteht aus außerordentlich saugfähigem Polypropylen Sie können nicht auf der Wasseroberfläche verwendet werden. • optimale Saugleistung • kostensparend • sicher und rutschfest • es bleibt keine Flüssigkeit zurück, auch wenn die Matte vollständig gesättigt ist

Produktdetails:

Abmessungen: Ø 8 x 120 cm Verkaufseinheit: VE à 20 Stück Farbe: gelb Gewicht pro VE: 8,0 Kg
    Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Öl-Sperren, Ölsperren, öl aufsaugschlauch, öl sperren, Universalbindeschlangen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,85*
    € 122,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,99*
    € 121,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,18*
    € 116,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,14*
    € 113,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,63*
    € 94,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.