| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 810-1101167 Herst.-Nr.: 1101167 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Putztücher blau Diese Tücher sind für die Lebensmittelindustrie konzipiert - Lebensmittelzertifikat. Die besondere Struktur macht es leicht, kleine Partikel (wie Salz, Pfeffer usw.) zu absorbieren. Die Tücher bestehen aus Zellulose und Polypropylen. Beide absorbieren (Pflanzen-) Öl und die Zellulose machen die Tücher perfekt für Wasseraufnahme und trockenes Wischen. Die Tücher haben eine große Stärke in Länge und Breite. Sowohl trocken als auch nass. Dies bedeutet geringe Fusselbildung. Produktdetails: Anzahl Lagen 1 Grammatur (gr) 80/qm Zusammensetzung Zellulose / Polypropylene Farbe blau Prägung Ja, appariert Inhalt 10 x 50 = 500 Blatt Länge des Blattes (mm) 300 Breite des Blattes (mm) 380 Verpackung 10 Stück à 50 Blatt pro Karton, Viertelgefaltet Verpackungsgewicht (kg) 5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |