Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculite, 100 ltr. Sack, ca. 9 kg, Körnung K3


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8135-A0058898.100L
Hersteller:
     Chemos
Herst.-Nr.:
     A0058898.100L
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff
gefahrgutfüllstoff chemos
Tonmineral, wichtiger Grundbaustein im Baugewerbe, Industrie, Brandschutz, Gartenbau und Tierbedarf. Wiederverwendbar, in die Natur rückführbar. Bindemittel Typ 3 (III), Nichtbrennbarkeit Klasse A1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/mK nach DIN 4108
Weitere Informationen:
Körnung:
3
Gewicht ca. pro Sack:
9 kg
Anwendung:
Verpackungsmittel für gefährliche Flüssigkeiten sowie stoßgefährdete Güter. Binder für aggressive Chemikalien und Lösungsmittel. Isolierung im Hochbau und Industrieofenbau.
Weitere Suchbegriffe: Vermiculit, Vermiculite, Bindemittel, Aufsaugmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 100 Liter (ab € 0,2618* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 47,78*
€ 56,86
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 45,86*
€ 54,57
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 41,33*
€ 49,18
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 35,91*
€ 42,73
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 30,73*
€ 36,57
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 26,18*
€ 31,15
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.