Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isopropanol - Isopropyl-Alkohol - IPA - 99,9% - 10L UN Kanister - GHS Label - Lösemittel - Reiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flamme
Ausrufezeichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8135-A0288400.10L
Hersteller:
     Chemos
Herst.-Nr.:
     A0288400.10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Gefahrstoffetiketten Iso-Propanol g...
Isopropanol
IPA ist ein besonders vielseitiges Lösungsmittel, welches in der Reinigung und in der Herstellung von Desinfektionsmittel verwendet wird.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Verpackung:
UN Kanister DIN 51
Inhalt:
10 L
Anwendung:
Lösemittel, Reinigung, Rohstoff für Desinfektionsmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,036* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kanister
€ 56,52*
€ 67,26
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 54,78*
€ 65,19
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 53,83*
€ 64,06
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 51,02*
€ 60,71
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 50,36*
€ 59,93
pro Kanister
ab 1000 Kanister
€ 40,36*
€ 48,03
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.