Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air 15,3" 2024 M3/16/512GB SSD 10C GPU Space Grau BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1231-1A02-04A
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z1BQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mac
Mac Notebook
MacBook
Laptop

• 15,3 Zoll (38,91 cm) Retina Display mit 3.024 x 1.964 Pixeln

• Prozessor: Octa-Core Apple M3 Prozessor

• Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

• Speicher: 512 GB SSD

• Grafik: Apple M3 - 10 Core

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.578,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,78*
€ 2.077,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,56*
€ 2.009,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,48*
€ 1.955,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,55*
€ 1.878,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.