Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Dual Drive Go 64 GB (schwarz, USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-1586843
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-064G-G46
EAN/GTIN:
     0619659177171
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,80*
    ab € 7,14*
    € 9,84*
    1 Tag
    100
    € 4,90*
    ab € 7,18*
    € 9,89*
    Lager 820
    200
    € 6,90*
    ab € 7,29*
    € 10,02*
    € 8,50*
    ab € 7,35*
    € 10,10*
    1 Tag
    65
    € 2,90*
    ab € 7,39*
    € 10,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Seagate
    STKP10000400
    ab € 166,15*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP12000400
    ab € 198,64*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP14000400
    ab € 225,87*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP16000400
    ab € 251,83*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP18000400
    ab € 270,01*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP6000400
    ab € 107,83*
    Ähnlich
    Seagate
    STKP8000400
    ab € 127,90*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    SXS2000/1000G
    ab € 72,20*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    SDCS2/128GB
    ab € 6,56*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    SXS2000/2000G
    ab € 116,73*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTSE9G3/128GB
    ab € 7,80*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTKN/128GB
    ab € 7,57*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTMAX/1TB
    ab € 59,18*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTSE9G3/256GB
    ab € 13,65*
    Ähnlich
    Kingston Technology
    DTKN/256GB
    ab € 13,25*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.