Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 12100T (12. Gen.) 2.2 GHz 4 Kerne 8 Threads 12 MB Cache-Speicher LGA1700 Socket OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i3 12100T (12. Gen.) 2.2 GHz 4 Kerne 8 Threads 12 MB Cache-Speicher LGA1700 Socket OEM
Intel Core i3 12100T (12. Gen.) 2.2 GHz 4 Kerne 8 Threads 12 MB Cache-Speicher LGA1700 Socket OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-999429203
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504651106
EAN/GTIN:
     5715063272251
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3

Intel Core i3 12100T (12. Gen.) 2.2 GHz 4 Kerne 8 Threads 12 MB Cache-Speicher LGA1700 Socket OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Core i3 12100T / 2,2 GHz Prozessor
  • Produkttyp: Prozessor
  • Prozessortyp: Intel Core i3 12100T (12. Gen.)
  • Anz. der Kerne: Quad-Core / 8 Threads
  • Cache-Speicher: 12 MB
  • Integrierte Grafik: Intel UHD Graphics 730
  • Geeignete Sockel: LGA1700 Socket
  • Prozessoranz.: 1
  • Taktfrequenz: 2,2 GHz
  • Max. Turbo-Taktfrequenz: 4,1 GHz
  • Herstellungsprozess: 10 nm
  • Funktionen: Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Instruction Set 64-bit

Intel Core i3 12100T (12. Gen.) 2.2 GHz 4 Kerne 8 Threads 12 MB Cache–Speicher LGA1700 Socket OEM

Produktbeschreibung:

Intel Core i3–12100T. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3,
Prozessorsockel: LGA 1700, Prozessorhersteller: Intel.
Speicherkanäle: Dual–channel, Maximaler interner Speicher,
vom Prozessor unterstützt: 128 GB, Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt: DDR4–SDRAM,DDR5–SDRAM.
On–Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 730,
On–Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge:
Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1,
On–Board Grafikadapter Basisfrequenz: 300 MHz.
Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet,
PCI Express Konfigurationen: 1x16+1x4,2x8+1x4.
Prozessor–Paketgröße: 45 x 37.5 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i3 12100T (12. Gen.)
Anz. der Kerne
Quad–Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache–Speicher
12 MB
Cache–Speicher–Details
L3 – Smart Cache – 12 MB ¦ L2 – 5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,1 GHz
Geeignete Sockel
LGA1700 Socket
Herstellungsprozess
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
69 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
4.0/5.0
PCI Express–Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur–Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper–Threading–Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.1, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES–NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT–d), Idle States, Intel VT–x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode–based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control–Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Instruction Set 64–bit
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 730
Basisfrequenz
300 MHz
Max. dynamische Frequenz
1,4 GHz
Max. unterstützte Auflösung
5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Funktionen
Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, core i3, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 113,81*
€ 134,34*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 141,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 159,35*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 248,33*
€ 269,01*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.