Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Quantum Surface P480M - Radiator - Schwarz - Weiß - 1/4" - 12 cm - 130 mm - 525 mm (3831109838457)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Quantum Surface P480M Radiator
EK Water Blocks Quantum Surface P480M Radiator
Artikel-Nr.:
     2753I-8149016
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109838457
EAN/GTIN:
     3831109838457
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Radiator
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Anzahl der Lüfteranschlüsse  4
Verbindender Thread  1/4"
Lüfterdurchmesser  12 cm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  130 mm
Tiefe  525 mm
Höhe  44 mm
Gewicht  1,95 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Typ:
Radiator
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Anzahl der Lüfteranschlüsse:
4
Verbindender Thread:
1/4"
Lüfterdurchmesser:
12 cm
Breite:
130 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
44 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: 3831109838457, water, blocks, surface, p480m, schwarz, ekquantum, quantum, radiator, weiß, zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.