Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galaxy A34 5G 256GB (Awesome Silver, Android 13, 8 GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     820-1908214
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A346BZSEEUB
EAN/GTIN:
     8806094889048
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 362,57*
    € 397,87*
    Lager 820
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 363,12*
    € 397,88*
    € 6,90*
    ab € 412,87*
    € 450,80*
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 397,88*
    € 473,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 393,85*
    € 468,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 379,56*
    € 451,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 371,68*
    € 442,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 363,12*
    € 432,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apple
    MMTN2ZM/A
    ab € 13,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.