Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Akkukettensäge
>
Artikel
Akku-Astkettensäge GE-PS 18/15 Li BL-Solo, 18Volt (schwarz/rot, ohne Akku und Ladegerät)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820W-100040206
Hersteller:
Einhell
Herst.-Nr.:
4600040
EAN/GTIN:
4006825671612
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
einhell akkukettensäge
akku-kettensäge
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 820
>
Werkzeug > Sägen > Kettensäge
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
45 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,24*
€ 94,11*
Lager 102
1 Tag
273
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 99,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,42*
€ 100,52*
Lager 400
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 93,78*
€ 116,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC Power X-Change PLUS 4512143 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 6 Ah Li-Ion
Einhell
4512143
ab € 77,26*
Sonstiges
Einhell Power X-Change Akku 18V 4,0Ah Power-X-Change Plus 4511553 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion
Einhell
4511553
ab € 43,78*
Sonstiges
Einhell Power X-Change Akku 2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack 4511526 Werkzeug-Akku 18 V 5.2 Ah Li-Ion
Einhell
4511526
ab € 95,72*
Sonstiges
Einhell Power X-Change PXC-Ladegerät Power X-Fastcharger 4A 4512103 Werkzeug-Akku Ladegerät 21 V
Einhell
4512103
ab € 21,89*
Sonstiges
Einhell Power X-Change PXC-Starter-Kit 5,2Ah & 4A Fastcharger 4512114 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 5.2 Ah Li-Ion
Einhell
4512114
ab € 60,54*
Sonstiges
Einhell PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change 4511502 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah, 6 Ah Li-Ion
Einhell
4511502
ab € 63,26*
Sonstiges
Einhell PXC Plus 18V 5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change 4511600 Werkzeug-Akku 18 V 5 Ah, 8 Ah Li-Ion
Einhell
4511600
ab € 100,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen