Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Makita
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer DGA511RTJ, 18Volt (blau/schwarz, 2x Li-Ionen-Akku 5,0Ah, im MAKPAC Gr.2)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 820
Artikel-Nr.:
820W-1513487
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DGA511RTJ
EAN/GTIN:
0088381853576
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 820
>
Werkzeug > Fräsen, Schleifen, Trennen > Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Schnellladegerät
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
makita akku-winkelschleifer 125mm 18v 5ah
,
akku winkelschleifer
,
akku-winkelschleifer makita
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 271,18*
€ 290,03*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 289,45*
€ 306,90*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 289,74*
€ 309,19*
Lager 5497
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 288,93*
€ 309,21*
Lager 245
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 295,32*
€ 314,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,40*
€ 356,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita 821551-8 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Türkis
Makita
821551-8
ab € 21,46*
Zubehör
Makita BL1850B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh 18 V
Makita
BL1850B
ab € 72,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen