Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Seilwinde BETA SL 980kg, Steuerung und Anpresswalze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8214-192013718
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192013718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

Elektroseilwinde BETA SL 980kg mit Bedieneinheit und Anpreßwalze

Die Elektroseilwinde BETA SL ist für allgemeine Industrieanwendungen nach DGUV V 54 entwickelt. MIt Bedienelement und Hubabschaltung ist die WInde nach der Montage und Inbetriebnahme am Einsatzort einsatzbereit. Hochwertige Getriebe, im Ölbad laufend, sorgen für hohe Laufruhe. Ein angebauter Bremsmotor mit Federdruckscheibenbremse hält die Last in jeder Lage sicher in Position.

Betriebsspannung 400V - 50 Hz, Einschaltdauer S3 - 40%

Motorschutzart IP55

Standardmäßig mit gerillter Seiltrommel für optimale Seilaufwicklung in der 1. Lage

Hohe Seilaufnahme

Erweiterbar durch zahlreiche Optionen

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
980 kg
Seil - Ø:
9 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
11 m
Seilaufnahme max.:
77,5 m
Motorleistung:
1,1 kW
ED:
S3 - 40 %
Betriebsspannung:
400 V
Gewicht ca.:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektro - Seilwinde, Hubwinde, Pfaff, CMCO, Seilzug, Seilwinde elektrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8214
20 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.625,62*
€ 3.750,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.845,07*
€ 3.973,98*
Preise: Lager 8214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.750,68*
€ 4.463,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.716,57*
€ 4.422,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.648,36*
€ 4.341,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.625,62*
€ 4.314,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8214
Versand: Lager 8214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.