Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelhubgetriebe Baugröße M3 | 200 mm Hub | Kopf II | Üebrsetzung N 6:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-192079372
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192079372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe

kubisches Spindelhubelement mit Schneckengetriebe mit Trapezgewindespindel

Baugröße: M3

Bauart 1

Ausführung A

Hub: 200 mm

Kopf: II

Kopfseitige Ausführung: F (Führungsring)

Schutzrohr mit Führungsring

Getriebeübersetzung: N (6:1)

(auch erhältlich in Übersetzung 24:1)

Spindel: Tr30x6

Hub / Umdrehung der Antriebswelle: 1 mm

max. dynamische Traglast: 25 kN

max. statische Traglast: 25 kN

max. Eingangsleistung (10% Einschaltdauer | 20°C): 1,1 kW

max. Eingangsleistung (20% Einschaltdauer | 20°C): 0,5 kW

max. Antriebsdrehzahl: 1.500 U/min

Spindeldrehmoment bei maximaler Traglast: 60 Nm

max. übertragbares Antriebsmoment: 18 Nm

Wirkungsgrad: 27,6%

Last muss bauseitig geführt werden

Spindeldrehmoment muss bauseitig abgestützt werden

Weitere Informationen:
Modell:
M3
Bauart:
1
Ausführung:
A
Hub:
200 mm
Fdyn max.:
25 kN
Spindel:
Tr30x6
Übersetzung:
6 :1
Hub/ Umdrehung Antriebswelle:
1 mm
Wirkungsgrad:
27,6 %
Moment Spindel Fdynmax:
60 Nm
Weitere Suchbegriffe: Hubgetriebe, Spindelhubelement, Hubelement, screw jack, screwjack, Linearantrieb, linear actuator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8214
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,65*
€ 349,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,64*
€ 367,45*
Preise: Lager 8214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,72*
€ 416,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8214
Versand: Lager 8214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
192079373
€ 440,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.