| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8214-33447115 Herst.-Nr.: 33447115 EAN/GTIN: 4050939065751 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drahtseilrollenbock kugelgelagert Geeignet für manuelle Hebezeuge und Elektro - Seilwinden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Traglast 90° Umlenkung: | 8000 kg | Traglast 180° Umlenkung: | 6000 kg | Seil - Ø: | 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rollenbock seilzug, Elektroseilwinde, Elektro - Seilwinde, Motorwinde, Hubwinde, Zugwinde, Pfaff, CMCO, Seilzug, Seilwinde, Seilwinde elektrisch, Handseilwinde, Rollenbock, Drahtseilrolle, Umlenkrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |