| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8214-33447204 Herst.-Nr.: 33447204 EAN/GTIN: 4050939065997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drahtseilrolle kugelgelagert Geeignet für manuelle Hebezeuge und Elektro - Seilwinden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Traglast 90° Umlenkung: | 1100 kg | Traglast 180° Umlenkung: | 800 kg | Seil - Ø: | 5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroseilwinde, Elektro - Seilwinde, Motorwinde, Hubwinde, Zugwinde, Pfaff, CMCO, Seilzug, Seilwinde, Seilwinde elektrisch, Handseilwinde, Rollenbock, Drahtseilrolle, Umlenkrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |