Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Seilwinde BETA SL 2000kg, Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-40062996
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40062996
EAN/GTIN:
     4053981011967
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

Elektroseilwinde BETA SL 500kg mit Steuerbirne

Die Elektroseilwinde BETA SL ist für allgemeine Industrieanwendungen nach DGUV V 54 entwickelt. MIt Bedienelement und Hubabschaltung ist die WInde nach der Montage und Inbetriebnahme am Einsatzort einsatzbereit. Hochwertige Getriebe, im Ölbad laufend, sorgen für hohe Laufruhe. Ein angebauter Bremsmotor mit Federdruckscheibenbremse hält die Last in jeder Lage sicher in Position.

Betriebsspannung 400V - 50 Hz, Einschaltdauer S3 - 40%

Motorschutzart IP55

Standardmäßig mit gerillter Seiltrommel für optimale Seilaufwicklung in der 1. Lage

Hohe Seilaufnahme

Erweiterbar durch zahlreiche Optionen

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
2000 kg
Seil - Ø:
12 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
10 m
Seilaufnahme max.:
74,5 m
Motorleistung:
2,2 kW
ED:
S3 - 40 %
Betriebsspannung:
400 V
Gewicht ca.:
174 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, Elektro - Seilwinde, Hubwinde, Pfaff, CMCO, Seilzug, Seilwinde elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.916,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.200,69*
€ 6.188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.155,53*
€ 6.135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.986,63*
€ 5.934,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.916,75*
€ 5.850,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.