Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Korrosionsschutzöl
>
Artikel
W 44 T® Multi-Spray | Schmier- und Multifunktionsöl mit 5-fach Wirkung | 400 ml | gelblich, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8217-11251400
Hersteller:
Weicon
Herst.-Nr.:
11251400
EAN/GTIN:
4024596004309
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
WEICON W 44 T® ist ein Multifunktionsprodukt und vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und hervorragende Kriecheigenschaften Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung und Reinigung in einem Produkt. Es löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, durchdringt und löst Rost. Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren. W 44 T eignet sich auch als Schneidöl für Bohr- und Schneidvorgänge. Das Öl beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen. W 44 T reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden, hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht. Es schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
WEICON Chemie
>
Technische Sprays
>
Schmier- und Multifunktionsöle
Weitere Suchbegriffe:
Kontaktreinigungsöl
,
Kontaktspray
,
Steckverbinderreiniger
,
Korrosionsschutzöl
,
Kriechöl
,
Multi-Öl
,
Multifunktionsspray
,
Multispray
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Universalöl
,
Sprühöl
,
Ölspray
,
weicon kontaktspray 400ml
,
weicon multispray
,
elektronikspray 400ml
,
Weicon W44TMulti-Spray
,
multifunktionsspray
,
sprühöl
,
schmierfett
,
kriechöl
,
vielzwecköl
,
starteröl
,
kettenöl
,
silikonöl
,
rostlöser
,
rostschutz
,
waffenreiniger
,
auto
,
fahrrad
,
maschinen
,
gewinde
,
haushalt
,
industrie
,
montage
,
metall
,
schrauben
,
Quietschgeräusche
,
Knarrgeräusche
,
Pflegeöl
,
Schmierstoff
,
Verschleißschutz
,
Rostlöser
,
Aerosol
,
Feinpflegeöl
,
w44t
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
12
12
€ 5,45*
ab € 3,79*
€ 3,85*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 4,50*
Lager 1690
4 Tage
258
12
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 4,74*
Lager 4BULW
2 Tage
241
12
€ 5,59*
ab € 3,92*
€ 4,95*
Lager 8217
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8217
Versand:
Lager 8217
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8217
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon Etikettenlöser-Spray 500ml
Weicon
11206500
ab € 6,47*
Zubehör
Weicon Kälte-Spray 400ml
Weicon
11610400
ab € 7,95*
Zubehör
Weicon Rost-Schock-Spray 400ml
Weicon
11151400
ab € 7,54*
Zubehör
Zink-Spray, hell, 400 ml
Weicon
239867
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen