Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCYLLA ELITE CA360 360mm black DiY kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAIJINTEK SCYLLA ELITE CA360 Prozessor Flüssigkeitskühlung Schwarz
RAIJINTEK SCYLLA ELITE CA360 Prozessor Flüssigkeitskühlung Schwarz
Artikel-Nr.:
     8246N-0R10B00218
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R10B00218
EAN/GTIN:
     4715109923414
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
SCYLLA ELITE CA360 360mm black DiY kit
Qualität: Neu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 210,36*
€ 244,19*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 262,44*
€ 299,96*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.