Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAN ASSY 2500RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
657103-001
657103-001
Artikel-Nr.:
     8246N-657103-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     657103-001
EAN/GTIN:
     5712505137420
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
FAN ASSY 2500RPM
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 63,61*
€ 83,78*
€ 7,14*
ab € 63,62*
€ 83,79*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.